※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ロッドレスシリンダ
SMCの メカジョイント式
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B50-1600
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23801104
品番
MY1B50-1600-XC67
参考基準価格(税別)
¥160,160
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
50
シリンダストローク(mm)
1600
作動方式
複動
仕様
(-XC67) ダストシールバンドNBRゴムライニング仕様
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード