※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B50-500

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23803028 品番MY1B50-500-XC67
参考基準価格(税別)¥105,710 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)500 作動方式複動 仕様(-XC67) ダストシールバンドNBRゴムライニング仕様 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする