※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B80-1760
MY1B80-1760
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23810064
品番
MY1B80-1760
参考基準価格(税別)
¥361,190
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
1760
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
80
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード