曜日別特売
MY1B80-1820 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B80-1820 SMC 23810073

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B80-1820

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23810073
品番
MY1B80-1820
参考基準価格(税別)¥371,360販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
¥329,800
ストローク(mm)
1820
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
80
ポートねじの種類
(-) Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする