曜日別特売
MY1B80-2680 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B80-2680 SMC 23810676

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B80-2680

商品レビューを投稿する
24日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃24日以内出荷とは
この商品は配管形式など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
配管形式
(-) 標準形
注文コード
23810676
品番
MY1B80-2680
参考基準価格(税別)¥452,210販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
¥399,800
ストローク(mm)
2680
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
80
ポートねじの種類
(-) Rc

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする