※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3Aシリーズ MY3A16

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)2500 シリンダ内径(Φmm)16 注文コード23812837 品番MY3A16-2500-M9NV-XB11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥49,400
この商品はストローク・シリンダ内径・チューブ内径など93種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)2500 作動方式複動 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) M5 オートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ガイド追記号(A) ショットタイプ (ラバークッション)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23812837 MY3A16-2500-M9NV-XB11 12554048 MY3A16-2500-M9NV MY3A/3B Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMC MY3A/3B Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMC 1個 49,980 税込54,978 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする