曜日別特売
MY3A25TF-850 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3Aシリーズ MY3A25TF SMC 23815077

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3Aシリーズ MY3A25TF

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ストローク(mm)850
内容量1個注文コード23815077品番MY3A25TF-850
参考基準価格(税別)¥36,740販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980
ストローク(mm)
850
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(TF) G
ガイド追記号
(A) ショットタイプ (ラバークッション)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする