曜日別特売
MY3B16-210-M9B メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B16-210 SMC 23818123

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B16-210

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
リード線(m)(-) 0.5
内容量1個注文コード23818123品番MY3B16-210-M9B
参考基準価格(税別)¥31,900販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980
リード線(m)
(-) 0.5
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
210
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) M5
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ (エアクッション)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする