曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPM50TF-~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード23820684品番MGPM50TF-50-M9PWSDPC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥46,900

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)50作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0コード長さ(m)0.5コネクタ形状M12-4ピン使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受オートスイッチ個数2オートスイッチ品番M9PW

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23820684MGPM50TF-50-M9PWSDPC45482753MGPM50TF-50Z-M9PWSDPCMGPM50TF-50-M9PWSDPC ガイド付薄形シリンダ(MGPM50TF-~) SMC 45482753ガイド付薄形シリンダ(MGPM50TF-~)SMC1個
47,980
税込52,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
MGPM50TF-50-M9PWSDPC ガイド付薄形シリンダ(MGPM50TF-~) SMC 複動形 すべり軸受 【通販モノタロウ】