ガイド付薄形シリンダ(MGPM50TF-~)
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
- 使用ピストン速度(mm/s)
- 50~500
- 作動方式
- 複動形
- 使用流体
- 空気
- チューブ内径(Φmm)
- 50
- 給油
- 不要(無給油)
- 軸受種類
- すべり軸受
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23820571 | MGPM50TF-10 | 40733044 | MGPM50TF-10Z | ![]() | MG Series(MGPM50TF) | SMC | 1個 | ¥34,980 税込¥38,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23820623 | MGPM50TF-25 | 45482735 | MGPM50TF-25Z | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM50TF-~) | SMC | 1個 | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23820632 | MGPM50TF-25-M9PWSDPC | 40734216 | MGPM50TF-25Z-M9PWSDPC | ![]() | MG Series(MGPM50TF) | SMC | 1個 | ¥44,980 税込¥49,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23820657 | MGPM50TF-50 | 55183274 | MGPM50TF-50Z | ![]() | ガイド付薄形シリンダ MGPM50T | SMC | 1個 | ¥37,980 税込¥41,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23820684 | MGPM50TF-50-M9PWSDPC | 45482753 | MGPM50TF-50Z-M9PWSDPC | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM50TF-~) | SMC | 1個 | ¥47,980 税込¥52,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23820587 | MGPM50TF-100 | 45482692 | MGPM50TF-100Z | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM50TF-~) | SMC | 1個 | ¥42,980 税込¥47,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23820596 | MGPM50TF-100-M9PWSDPC | 45482717 | MGPM50TF-100Z-M9PWSDPC | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM50TF-~) | SMC | 1個 | ¥51,980 税込¥57,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23820605 | MGPM50TF-150-M9PWSDPC | 40735284 | MGPM50TF-150Z-M9PWSDPC | ![]() | MG Series(MGPM50TF) | SMC | 1個 | ¥57,980 税込¥63,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |

























