アドフロー電動ファン付き呼吸用保護具JADM-407J

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23830117 品番JADM-407J
参考基準価格(税別)¥249,312 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

粉状/飛沫の危険物質から呼吸を保護します。電動ファンは電圧低下、風量低下を音と光で警告します。フードは保護帽国家国家検定合格(飛来・落下)。フードのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。フードのシュラウドは首元からの有害粒子侵入を防ぎます。ろ過材は、粒子捕集効率99.97%以上(PL3)で呼吸を保護します。

トラスコ品番773-7505 質量(g)3030 粒子捕集効率(%)99.97以上 国家検定合格番号第TP48号 流量(L/min)170・200(2段切り替え) 充電時間(時間)4 稼働時間(時間)(風量200L/min)8以上、(風量170L/min)10以上

商品説明動画

アドフロー(TM)電動ファン付き呼吸用保護具 鋳造現場の使用例
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする