チューブフィッティング PPタイプ ストレート

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)6 注文コード23831063 品番PPC6-02-HN
参考基準価格(税別)¥429 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品はチューブ外径・適合チューブ外径・接続ねじなど135種類から選べます 他の種類を見る

本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。

形状ストレート 使用流体水/空気/薬品 材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン) 材質(ゴム)HNBR 最高使用圧力(MPa)1(at 0〜20℃) 使用温度範囲(℃)0〜80(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シーロック、シールテープ無し 適合チューブ外径(Φmm)6 管接続口径R1/4 ねじの種類R ねじ規格インチサイズ
注意
※使用流体が水、その他薬品の時は、次の条件を必ず守ってください。
水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-02
用途:
腐食液体使用カ所の継手として
ノースダイヤモンドテクノロジー 様

比較的安い樹脂製の継手で耐久性も普通に良い。オゾン水に使用しているが低濃度なら使用可能。高濃度オゾン水は基本的にPPは不適です。

対象商品:
87924146
2023-12-31
用途:
製造設備の製作

製造設備製作で、ビールわ充填、流してますが、問題ありません。アルカリ洗浄、酸性殺菌剤も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする