MY3B32TF-700-M9N メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B32TF SMC 23831929

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B32TFMY3B32TF-700-M9N

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品はストローク・オートスイッチ種類など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
700
オートスイッチ種類
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
注文コード
23831929
品番
MY3B32TF-700-M9N
参考基準価格(税別)¥58,850販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980
シリンダ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
700
作動方式
複動
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(TF) G
オートスイッチ種類
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ (エアクッション)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする