MY3B32TN-2200H-XB11 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B32TN SMC 23831965

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B32TNMY3B32TN-2200H-XB11

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
この商品はストローク・右側ストローク調整ユニット・ポートねじの種類など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
2200
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
ポートねじの種類
(TN) NPT
注文コード
23831965
品番
MY3B32TN-2200H-XB11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥101,650
シリンダ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
2200
作動方式
複動
ポートねじの種類
(TN) NPT
ガイド追記号
(B) 標準タイプ (エアクッション)
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23831965MY3B32TN-2200H-XB1112647787MY3B32TN-2200HMY3B32TN-2200H MY3A/3B Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMC 12647787MY3A/3B Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC1個
¥99,980
税込¥109,978
品番が変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
MY3B32TN-2200H-XB11 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B32TN 1個 SMC 【通販モノタロウ】