MY3B32TN-400L-M9PWM メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B32TN SMC 23832035

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B32TNMY3B32TN-400L-M9PWM

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品はストローク・右側ストローク調整ユニット・ポートねじの種類など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
400
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
ポートねじの種類
(TN) NPT
注文コード
23832035
品番
MY3B32TN-400L-M9PWM
参考基準価格(税別)¥69,030販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980
シリンダ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
400
作動方式
複動
リード線(m)
(M) 1
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
M9PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ (エアクッション)
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする