曜日別特売
PPY4-HN チューブフィッティング PPタイプ ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 23832235

 

PPY4-HN チューブフィッティング PPタイプ ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 23832235
PPY4-HN チューブフィッティング PPタイプ ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 23832235
PPY4-HN チューブフィッティング PPタイプ ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 23832235

チューブフィッティング PPタイプ ユニオンワイ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)4使用流体水/空気/薬品注文コード23832235品番PPY4-HN
参考基準価格(税別)¥1,199販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。

形状ユニオンワイ使用流体水/空気/薬品材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)材質(ゴム)EPDM最高使用圧力(MPa)1(at 0~20℃)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し包装形態通常包装適合チューブ外径(Φmm)4
注意
※使用流体が水、その他薬品の時は、次の条件を必ず守ってください。
水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39482457
2019-10-22
用途: 水槽のホースジョイントに使用
製造業

水槽のホースジョイントに使用してます。スケルトンでT字でない二股が重宝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 39482441
2013-10-17
用途: ビールサーバー接続部品として使用

PISCOの商品を探していたところ、御社にて発見!直接買うよりも安かったので一安心。全カタログを取り寄せたので、これからも活用していきます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする