曜日別特売
PPGJ10-6-HN チューブフィッティングPP レデューサ PISCO(ピスコ) 23832253

 

PPGJ10-6-HN チューブフィッティングPP レデューサ PISCO(ピスコ) 23832253
PPGJ10-6-HN チューブフィッティングPP レデューサ PISCO(ピスコ) 23832253

チューブフィッティングPP レデューサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)10、6注文コード23832253品番PPGJ10-6-HN
参考基準価格(税別)¥528販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。
禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。
樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。

形状レデューサ使用流体水/空気/薬品材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)材質(ゴム)HNBR最高使用圧力(MPa)1(at 0~20℃)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し適合チューブ外径(Φmm)10、6
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。インサートリングの使用推奨。
※薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により仕様の適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする