曜日別特売
MY3B40-1400H-M9BWM メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B40-1400H SMC 23832604

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B40-1400H

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
23832604
品番
MY3B40-1400H-M9BWM
参考基準価格(税別)¥108,080販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
¥97,980
シリンダ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
1400
作動方式
複動
リード線(m)
(M) 1
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ (エアクッション)
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする