曜日別特売
MY3B40-250-A93Z メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B40-250 SMC 23834099

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B40-250

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
リード線(m)(Z) 5
内容量1個注文コード23834099品番MY3B40-250-A93Z
参考基準価格(税別)¥53,740販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980
リード線(m)
(Z) 5
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
シリンダ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
250
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ (エアクッション)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする