布切りハサミ ブラック 24cm

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23856866 品番36-191
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

通常の布切りはさみの60%の軽さ(メーカー比)なので、長く使っていても疲れません。
シャープな切れ味・自然なフィット感が特徴。クロバー独自の凹面構造の刃。手になじみやすい強化樹脂製ハンドルで、扱いやすく、スムーズに切れます。なれ親しんだ形や機能に最新の技術と素材をプラスした布切はさみ「ブラック」シリーズのスタンダードタイプ。

質量(g)125

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:694

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23856866
2021-07-22
用途:
洋服作成時

今迄は100円均一のハサミを使用しており、切りにくい場面が多くなり購入しました。
やはり専門の会社のハサミは最高です。軽くて使いやすいです。

2021-05-06
用途:
サンプル裁断や、ボーダーの裁断時
本田ニット 様 (製造業)

洋服の裁断の仕事をしています。
直ぐに手首や腕が痛くなるのですが、このハサミは、軽く力をいれただけで よく切れます。
びっくりしました。
ハサミ自体も軽くて持ちやすいので、疲れにくいと思います。
買って良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする