曜日別特売
MY1MW25-2234L-Y7BAL-XB11 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 すべり軸受ガイド形 MY1MWシリーズ MY1MW25 SMC 23857716

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 すべり軸受ガイド形 MY1MWシリーズ MY1MW25MY1MW25-2234L-Y7BAL-XB11

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はストローク・オートスイッチ種類・右側ストローク調整ユニットなど53種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
2234
注文コード
23857716
品番
MY1MW25-2234L-Y7BAL-XB11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥130,800
ストローク(mm)
2234
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23857716MY1MW25-2234L-Y7BAL-XB1112555247MY1MW25-2234L-Y7BALMY1MW25-2234L-Y7BAL MY1W Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 SMC 12555247MY1W Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付SMC1個
¥129,800
税込¥142,780
品番が変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
MY1MW25-2234L-Y7BAL-XB11 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 すべり軸受ガイド形 MY1MWシリーズ MY1MW25 1個 SMC 【通販モノタロウ】