曜日別特売
MY1MW25-2500L-XB11 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 すべり軸受ガイド形 MY1MWシリーズ MY1MW25 SMC 23857743

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 すべり軸受ガイド形 MY1MWシリーズ MY1MW25MY1MW25-2500L-XB11

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はストローク・オートスイッチ種類・右側ストローク調整ユニットなど53種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
2500
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
注文コード
23857743
品番
MY1MW25-2500L-XB11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥124,600
ストローク(mm)
2500
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
ガイド追記号
(M) すべり軸受ガイド形
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23857743MY1MW25-2500L-XB1112558406MY1MW25-2500LMY1MW25-2500L MY1W Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 SMC 12558406MY1W Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付SMC1個
¥129,800
税込¥142,780
品番が変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする