※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 すべり軸受ガイド形 MY1MWシリーズ MY1MW25TN
MY1MW25TN-2600-XB11
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ストローク
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
2600
注文コード
23858547
品番
MY1MW25TN-2600-XB11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥113,200
ストローク(mm)
2600
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(TN) NPT
ガイド追記号
(M) すべり軸受ガイド形
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23858547
MY1MW25TN-2600-XB11
12558449
MY1MW25TN-2600
MY1W Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付
SMC
1個
¥
119,800
税込
¥
131,780
品番が変更になりました