キンバスパン #30 3000m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 色番3243 注文コード23867463 品番#30 3000m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は色番295種類から選べます 他の種類を見る

綿風合いのポリエステル100%単繊維ミシン糸

長さ(m)3000 番手30 色番3243
関連資料:糸見本帳

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23867463 #30 3000m 23867454 #30 3000m キンバスパン #30 3000m キンバ キンバスパン #30 3000m キンバ 1巻 969 税込1,066 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする