USBポートKIT ツイン USBx2 DC5V/4A ハンドルクランプ

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23878557 品番304-6221
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

USB2個口の電源ポート。DC5V/4A

BLK コード長さ(mm)1150 適合ハンドル22.2/25.4(インチ)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:146

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-11-13
用途:
パイプハンドルのクラッチ側に装着

クラッチ側に取り付けた為に別体マスターのオイルタンク風になりました ブレーキマスターの別体オイルタンクとのコンビネーションでバッチリです 配線やカバー/クランプ等の出来も良く満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
23878557
2020-11-07
用途:
カブに装着
その他業種

配線も長めにあり、取り付けも簡単ですしカブのレッグシールドにしっくり収まり大変満足しております。もう1台ありますんで購入予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
23878557
2020-05-06
用途:
バイクメンテ
製造業

カウルの中に綺麗に収まりました。でも配線があと少し足りなかった。キャップ外すと通電します。でもバッテリー直にしたかったのでリレー付けました。

対象商品:
23878557
2018-09-14
用途:
バーデー50 BA42Aに使用
木村電気管理事務所 様

優れものです 原付で半端整流なので バッテリー直結しないと 直流が取れないので スイッチ回路が欲しいのですけど蓋を閉めるとOFFになるのでスイッチ回路不要です ある程度待機電流は流れるみたいですけど 一応ヒューズは別売で5Aのを付けました

1人が参考にしています
対象商品:
23878557
2018-07-17
用途:
バイク乗車時
その他業種

2A出力のUSBポートが2口あるので使い勝手が良いですね。

対象商品:
23878557
2021-08-17
用途:
バイクに取り付けて使用

クランプの精度がよく、使用時のリング照明、防水蓋とも使いやすい。
ゴツいので、どうしても場所を食うのが難点。
振動で充電しない、なども少ない。
あとは、お値段だけ、なんとかしてください!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする