画像準備中

キンバスパン #8/4 2000m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 色番943 注文コード23881007 品番#8/4 2000m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は色番534種類から選べます 他の種類を見る

綿風合いのポリエステル100%単繊維ミシン糸

長さ(m)2000 番手8/4 色番943
関連資料:糸見本帳

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする