HDL2-AAX4WB Linux OS搭載 法人向けNAS(標準5年保証・データ復旧サービス付き)LAN DISK I ・O DATA(アイ・オー・データ) 23892288 HDL2-AAX4WB Linux OS搭載 法人向けNAS(標準5年保証・データ復旧サービス付き)LAN DISK I ・O DATA(アイ・オー・データ) 23892288 HDL2-AAX4WB Linux OS搭載 法人向けNAS(標準5年保証・データ復旧サービス付き)LAN DISK I ・O DATA(アイ・オー・データ) 23892288

Linux OS搭載 法人向けNAS(標準5年保証・データ復旧サービス付き)LAN DISK

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23892288 品番HDL2-AAX4WB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

2.5GbEに対応した2ドライブNASです。従来モデルの約2倍の転送速度(※IOデータ測定環境における実測値)により、画像やCADデータのほか、大容量の動画ファイルを扱うSOHO・小規模オフィスの業務を高速化します。
また、NASからのウイルス蔓延を防ぐ「Trend Micro NAS SecurityTM」(3年版)を標準でご利用いただけます。
2ドライブモデルは、RAIDに替わるアイオー独自の冗長化方式「拡張ボリューム」を採用し、ビジネスのデータを消失の危険から守ります。

用途高い保証レベルでの安心を実現した、「5年保証」+「データ復旧」サービス(最大150万円相当)を標準添付したモデルです。 付属品初回設定マニュアル、ACアダプター、電源コード、LANケーブル(1m) 仕様(冗長化)方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID0/RAIDD1 質量(kg)1.8 ブラック 消費電力(W)Typ:27、最大:73 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×144×185 対応機種WindowsPC、AppleMacシリーズ、iOS・Android搭載のスマートフォン、タブレット端末、Chromebook 対応Windows、MacOS10.15〜12、iOS13〜15、iPad14〜15、Android5.0〜12.0、ChromeOS インターフェースUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0、USB3.1Gen1コネクタ:背面×1、USB2.0コネクタ:正面×1、背面×1 電源(AC100V)(ACアダプター)50/60Hz HDD採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替機構:ハンドルタイプ 使用CPUMarvell Armada382 Dual Core 1.33GHz メインメモリー(MB)512 RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数16(AFP接続時は8台) 伝送プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6) アクセス方式(対応リモートアクセスサービス)(対応リモートアクセスサービス)Remote Link 3 グリーン購入法適合 LAN設定転送規格: 2.5GBASE-T / 1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T×1、Auto-MDI/MDIX:対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45 8極 対応プロトコル(アプリケーション)SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP※、FTP※、HTTP/HTTPS※、SNMP(※無償パッケージの機能追加により対応) 搭載品エアフロー経路:機能下部、搭載ファン:大口径ファン×1、ファン制御:自動制御、盗難防止機能:ケンジントンスロット
注意
※データ復旧サービスについて:購入より5年間(1年間ごとに1回まで合計5回)、データ復旧作業費用合計150万円まで
※重度障害の復旧の利用については条件があります。また、本サービスは復旧のお約束をするものではありません
※LANインターフェースを搭載しTCI/IP通信が正常に動作する機種のみ対応
※対応OS(日本語版のみ)はメーカーウエブサイトにてご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23892288 HDL2-AAX4WB 15632298 HDL2-LE04N 法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 1台 62,980 税込69,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする