HDL4-HA16-UB Linux OS搭載 法人向けNAS(標準5年保証・データ復旧サービス付き)LAN DISK(HDL4-HAB-Uシリーズ) I ・O DATA(アイ・オー・データ) 23892674 HDL4-HA16-UB Linux OS搭載 法人向けNAS(標準5年保証・データ復旧サービス付き)LAN DISK(HDL4-HAB-Uシリーズ) I ・O DATA(アイ・オー・データ) 23892674 HDL4-HA16-UB Linux OS搭載 法人向けNAS(標準5年保証・データ復旧サービス付き)LAN DISK(HDL4-HAB-Uシリーズ) I ・O DATA(アイ・オー・データ) 23892674

Linux OS搭載 法人向けNAS(標準5年保証・データ復旧サービス付き)LAN DISK(HDL4-HAB-Uシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23892674 品番HDL4-HA16-UB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高い保証レベルでの”安心”を実現した、「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されたモデルです。
10GbEに対応したハイパフォーマンス法人向けNASです。
高速ネットワーク性能を最大限に引き出すため、サーバーグレードのパーツを採用。
急激に大容量化が進むこれからのオフィス環境に欠かせないデータ保存環境を提供します。
RAIDに替わるアイオー独自の冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能をあとから追加するアドオン方式により、無駄なリソース消費を抑え快適なオフィス運用に貢献します。

付属品初期設定マニュアル、ラックマウントレール(1式)、レール用引き出しハンドル(1式)、LANケーブル×2、電源ケーブル、ACプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリー、USBロックキーシール、電源コードフック、「ActiveImage Protector」のご案内、添付ソフト:ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス) 仕様(冗長化)方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID0/RAID5/RAID6 質量(kg)9.8 ブラック 消費電力(W)Typ:73、最大:123 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×488×45 対応機種AppleMacシリーズ、WindowsPC、iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末、Chromebook 対応Windows、MacOS10.15〜12、iPadOS14〜15、ChromeOS、iOS13〜15、iPadOS14〜15、Android5〜12 インターフェースUSb3.1Gen1:背面×4、USB2.0:正面×1 電源(AC100V)(内蔵電源)50/60Hz メモリー容量4GB HDD採用ドライブ:NAS専用HDD、ドライブ数:4(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ:対応 使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core) RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数128(10GbE接続時)/64(1GbE接続時) 伝送プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6) グリーン購入法適合 LAN設定転送規格:10GBASE-T/1000BASE-T × 2、Auto-MDI/MDIX:対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45 8極 拡張性外付けHDD接続:USB HDD×5(最大)、UPS:対応 対応プロトコル(アプリケーション)SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS(※無償パッケージの機能追加により対応)、SNMP 搭載品エアフロー経路:各カートリッジフロント部下部、搭載ファン:小型ファン×2、電源ファン×1、ファン制御:自動、盗難防止機能、その他:拡張用SO-DIMMメモリスロット(最大8GBの追加増設可能)
注意
※データ復旧サービスについて:購入より5年間(1年間ごとに1回まで合計5回)、データ復旧作業費用合計150万円まで
※重度障害の復旧の利用については条件があります。また、本サービスは復旧のお約束をするものではありません
※LANインターフェースを搭載しTCI/IP通信が正常に動作する機種のみ対応
※対応OS(日本語版のみ)はメーカーウエブサイトにてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする