曜日別特売
CE1L12-150L-A96L ものさしくん CE1シリーズ CE1L12 SMC 23911774

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

ものさしくん CE1シリーズ CE1L12

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150オートスイッチ種類A96コネクタ(-) コネクタ付注文コード23911774品番CE1L12-150L-A96L
参考基準価格(税別)¥58,080販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)150ケーブル長(m)(L) 3リード線(m)(L) 3コネクタ(-) コネクタ付オートスイッチ種類A96オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする