CE1L20-150-M9BWS ものさしくん CE1シリーズ CE1L20 SMC 23912027

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

ものさしくん CE1シリーズ CE1L20

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150オートスイッチ種類M9BWコネクタ(-) コネクタ付注文コード23912027品番CE1L20-150-M9BWS
参考基準価格(税別)¥55,880販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)150ケーブル長(m)(-) 0.5リード線(m)(-) 0.5コネクタ(-) コネクタ付オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする