曜日別特売
CE1L50-300L-M9BWS ものさしくん CE1シリーズ CE1L50 SMC 23912894

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

ものさしくん CE1シリーズ CE1L50

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)300オートスイッチ種類M9BW注文コード23912894品番CE1L50-300L-M9BWS
参考基準価格(税別)¥101,150販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ケーブル長(m)(L) 3リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ストローク(mm)300コネクタ(-) コネクタ付シリンダ追記号(-) 両側クッション付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする