MGQM12-10-M9PWV ガイド付薄形シリンダ (MGQM12-1~) SMC 23914782

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ (MGQM12-1~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10オートスイッチ種類M9PWV注文コード23914782品番MGQM12-10-M9PWV
参考基準価格(税別)¥21,890販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。
・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。

チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)10リード線長さ(mm)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8mmオートスイッチ種類M9PWVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする