※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
レギュレータ AR-Aシリーズ AR10
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
設定圧力(MPa)
(1) 0.02〜0.2設定
管接続口径
(M5) M5×0.8
圧力計
(-) 圧力計なし
注文コード
23919264
品番
AR10-M5-1RY-A
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力・管接続口径・圧力計
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
(-) リリーフタイプ
管接続口径
(M5) M5×0.8
流れ方向
(R) 流れ方向:右→左
ねじの種類
(-) メートルねじ(M5)
ボディサイズ
10
ハンドル
(Y) ハンドル上向き
設定圧力(MPa)
(1) 0.02〜0.2設定
取付け方法
(-) 取付オプションなし
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
CADデータダウンロード