※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
レギュレータ AR-Aシリーズ AR10
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
M5
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
注文コード
23919273
品番
AR10-M5G-A-X406
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力・管接続口径・圧力計
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
管接続口径
M5
流れ方向
左→右
ねじの種類
M
ボディサイズ
10
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.4