※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
レギュレータ AR-Aシリーズ AR20
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23919395
品番
AR20-F02BM-N-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,890
この商品は
34
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(02) 1/4
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.7
設定圧力(MPa)
(-) 0.05〜0.7 設定
取付
ブラケット付
取付方式
ブラケット付
ボディサイズ
20
ねじの種類
(F) G
ハンドル
(-) ハンドル下向き
排気方式
ノンリリーフタイプ
取付け方法
(B) ブラケット付
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
設定圧力単位
MPa
圧力計
(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
排気機構
(N) ノンリリーフタイプ
CADデータダウンロード