※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
レギュレータ AR-Aシリーズ AR20
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23919456
品番
AR20-01GH-RY-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,620
この商品は
34
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(01) 1/8
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.7
設定圧力(MPa)
(-) 0.05〜0.7 設定
取付
セットナット付(パネルマウント用)
取付方式
セットナット付(パネルマウント用)
ボディサイズ
20
ねじの種類
(-) Rc
ハンドル
(Y) ハンドル上向き
排気方式
リリーフタイプ
取付け方法
(H) セットナット付(パネルマウント用)
流れ方向
(R) 流れ方向:右→左
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
(-) リリーフタイプ
CADデータダウンロード