※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-01B
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(-X406) 0.4 MPa設定
注文コード
23921118
品番
AR20-01B-B-X406
参考基準価格(税別)
¥3,290
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
(-) リリーフタイプ
管接続口径
(01) 1/8
流れ方向
(-)左→右
ねじの種類
(-) Rc
仕様
(-X406) 0.4 MPa設定
ボディサイズ
20
ハンドル
(-) 下向き
取付け方法
(B) ブラケット付
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.4
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
CADデータダウンロード