※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-02B

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1/4 注文コード23921407 品番AR20-02B-B-X465B
参考基準価格(税別)¥12,480 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は管接続口径など7種類から選べます 他の種類を見る
圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ 管接続口径Rc1/4 流れ方向左→右 ねじの種類Rc ボディサイズ20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする