AR40-04B-B-X465A レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04B SMC 23928048

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
管接続口径Rc1/2
圧力計圧力計なし
ねじの種類Rc
流れ方向左→右
内容量1個注文コード23928048品番AR40-04B-B-X465A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,930
圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ管接続口径Rc1/2流れ方向左→右ねじの種類Rcボディサイズ40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする