※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-06M1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23928644
品番
AR40-06M1-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,020
圧力計
丸形圧力計(カラーゾーン付)
排気機構
リリーフタイプ
管接続口径
Rc3/4
流れ方向
左→右
ねじの種類
Rc
ボディサイズ
40