※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
レギュレータ/クリーン/低発塵 10-AR-Bシリーズ 10-AR20
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
G1/8
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータなし)
注文コード
23931733
品番
10-AR20-F01BG-B
参考基準価格(税別)
¥9,780
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・圧力計・圧力スイッチ仕様
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
G1/8
最高使用圧力(MPa)
1
ボディサイズ
20
ねじの種類
G
流れ方向
左→右
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータなし)
排気機構
リリーフタイプ