※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
レギュレータ/クリーン/低発塵 10-AR-Bシリーズ 10-AR20
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
G1/4
圧力計
圧力計なし
注文コード
23931758
品番
10-AR20-F02B-B
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・圧力計・圧力スイッチ仕様
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
G1/4
最高使用圧力(MPa)
1
ボディサイズ
20
ねじの種類
G
流れ方向
左→右
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ