※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
レギュレータ/クリーン/低発塵 10-AR-Bシリーズ 10-AR20
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
G1/4
圧力計
圧力計なし
注文コード
23931767
品番
10-AR20-F02B-1-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,550
この商品は
接続口径・圧力計・圧力スイッチ仕様
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
G1/4
最高使用圧力(MPa)
1
ボディサイズ
20
ねじの種類
G
流れ方向
左→右
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23931767
10-AR20-F02B-1-B
17795885
10-AR20-F02B-1-D
10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ
SMC
1個
¥
4,995
税込
¥
5,495
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)