※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レギュレータ/クリーン/低発塵 10-AR-Bシリーズ 10-AR25

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径G1/4 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータなし) 注文コード23932293 品番10-AR25-F02G-N-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,740
この商品は接続口径・圧力計など21種類から選べます 他の種類を見る
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータなし) 排気機構ノンリリーフタイプ 接続口径G1/4 流れ方向左→右 ねじの種類G ボディサイズ25 最高使用圧力(MPa)1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23932293 10-AR25-F02G-N-B 17810086 10-AR30-F02G-N-D 10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC 10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC 1個 9,558 税込10,514 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする