※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
レギュレータ/クリーン/低発塵 10-AR-Bシリーズ 10-AR30
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
G3/8
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータなし)
ねじの種類
G
注文コード
23932677
品番
10-AR30-F03BG-N-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,840
この商品は
接続口径・圧力計・ねじの種類
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
G3/8
最高使用圧力(MPa)
1
ボディサイズ
30
ねじの種類
G
流れ方向
左→右
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータなし)
排気機構
ノンリリーフタイプ