※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
レギュレータ/クリーン/低発塵 21-AR-Bシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
G1/8
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータなし)
ボディサイズ
20
注文コード
23933806
品番
21-AR20-F01BG-B
参考基準価格(税別)
¥16,110
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・圧力計・ボディサイズ
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
G
管接続口径
G1/8
流れ方向
左→右
排気機構
リリーフタイプ
ボディサイズ
20
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータなし)