※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
レギュレータ/クリーン/低発塵 21-AR-Bシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23933815
品番
21-AR20-01BG-N-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,110
この商品は
29
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/8
流れ方向
左→右
排気機構
ノンリリーフタイプ
ボディサイズ
20
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータなし)