※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
レギュレータ/クリーン/低発塵 21-AR-Bシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23933858
品番
21-AR20-02H-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,630
この商品は
29
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/4
流れ方向
左→右
排気機構
リリーフタイプ
ボディサイズ
20
圧力計
圧力計なし
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23933858
21-AR20-02H-B
51374770
21-AR20-02H-D
21-AR-D/21-AR□K-D Series 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 レギュレータ
SMC
1個
¥
3,298
税込
¥
3,628
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)