※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
レギュレータ/クリーン/低発塵 21-AR-Bシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23933964
品番
21-AR30-N03-Z-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,840
この商品は
29
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
NPT
管接続口径
NPT3/8
流れ方向
左→右
排気機構
リリーフタイプ
ボディサイズ
30
圧力計
圧力計なし