※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レギュレータ/銅系・フッ素系不可仕様 20-AR-Bシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径Rc1/4 圧力スイッチ仕様出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し 注文コード23934253 品番20-AR20-02BE3-B
参考基準価格(税別)¥12,480 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は接続口径・圧力計・圧力スイッチ仕様など88種類から選べます 他の種類を見る
排気機構リリーフタイプ 接続口径Rc1/4 流れ方向左→右 ねじの種類Rc ボディサイズ20 最高使用圧力(MPa)1 圧力スイッチ仕様出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする